Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange stripax 166-16qmm Weidmüller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange stripax 166-16qmm Weidmüller
Abisolierzange stripax 166-16qmm Weidmüller
Abisolierzange stripax 166-16qmm Weidmüller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008190183875
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     480828
EAN/GTIN:
     4008190183875
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
6-16 mm², Weidmüller Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die Messerkassetten sind austauschbar. Mit integriertem Kabelschneider bis 6 mm². Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation von 6–16 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterquerschnitt 6–16 mm²
Länge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 16mm² weidmüller, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, Automatische, Abisolierwerkzeuge, STRIPAX®, Leiterquerschnitt, 6-16, mm², Weidmüller
Angebote (49)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 91,45*
€ 102,54*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 97,42*
€ 109,25*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 98,23*
€ 109,78*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 113,25*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,07*
€ 133,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119040000
ab € 45,80*
Zubehör
Weidmüller
2571490000
ab € 13,25*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.