Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazine, 39.6kg, 306x150x552mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18001506
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     1248-01
EAN/GTIN:
     5733439137393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazine, Typ=1248-01, Anzahl Schubfächer=48, Breite=150 mm, Gewicht=4.2 kg, Höhe=552 mm, Ladeleistung=39.6 kg, Länge=306 mm, Material=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
170 mm
Nettogewicht:
4850 g
Tiefe:
615 mm
Bruttogewicht:
4850 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,69*
€ 63,56*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 53,81*
€ 64,24*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 52,59*
€ 64,30*
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 54,40*
€ 64,76*
Lager 115
Frei Haus
ab € 89,72*
€ 104,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 6,15*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,43*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 6,04*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 5,39*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,40*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,88*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 5,39*
Zubehör
Raaco
111386
ab € 5,66*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,08*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.