Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 25kHz 15V 1.5 kA Panelmontage HAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696291
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HAT 500-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=HAT 500-S, Ausgangsspannung, max.=4 V, Ausgangsspannung, min.=-4 V, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=-15 V, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=25 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=1 %, Linearität (±)=1 %, Reaktionszeit=5 µs, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=±4V, Montageart=Panelmontage, Primärstrom=500A, Sensormessbereich=1.5 kA, Stromart=AC DC, Serien=HAT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
51
Frei Haus
ab € 47,93*
€ 69,12*
€ 8,95*
ab € 54,95*
€ 76,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-01-1042
ab € 0,0629*
Zubehör
Molex
08-70-0048
ab € 0,0367*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.