Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftgeschwindigkeitsprüfgerät, 1 ... 80m/s, 0 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17660392
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 922/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Luftgeschwindigkeitsprüfgerät, Typ=FLUKE 922/KIT, Batterielebensdauer=280 h, Feuchtigkeit max.=90 %, Feuchtigkeit min.=0 %, Luftgeschwindigkeit max.=80 m/s, Luftgeschwindigkeit min.=1 m/s, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Batterietyp=4x AA, Schutzart=IP40, Weitere Messbereiche=Luftdruck: ±4000 Pascal, Luftdurchflussrate=0 ... 99999 CFM, Luftgeschwindigkeits-Auflösung=0.001 m/s
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 924,09*
€ 1.005,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 948,31*
€ 1.005,45*
Frei Haus
ab € 952,01*
€ 1.005,47*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 967,35*
€ 1.027,95*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1.103,51*
€ 1.159,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,92*
€ 1.380,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,40*
€ 1.370,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,84*
€ 1.338,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,48*
€ 1.319,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,51*
€ 1.313,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0449
ab € 19,65*
Zubehör
Fluke
4131397
ab € 5.165,46*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,03*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.