Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester, 0.01MOhm ... 10GOhm, ±1.5 %, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17646466
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Isolationstester, Typ=FLUKE 1507, Alternative (Alias)=1507, Isolationswiderstand max.=10 GΩ, Isolationswiderstand min.=0.01 MΩ, Kurzschlussstrom=1 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Resistance Tester Remote Probe Test Leads Test Probes Alligator Clips User Documentation, Messfunktionen=AC/DC Voltage Auto-Discharge Resistance Continuity, Schutzart=IP40, Tester Typ=Isolations- & Widerstandsprüfer, Weitere Messbereiche=Erdungs-Widerstandsmessung: 20 Ω bis 20 kΩ, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±1.5 %, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Isolationstester
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 526,50*
€ 598,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 563,05*
€ 598,55*
€ 5,95*
ab € 564,20*
€ 598,59*
Frei Haus
ab € 576,93*
€ 612,54*
Lager 115
152
Frei Haus
ab € 650,72*
€ 707,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,82*
€ 842,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,90*
€ 835,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 680,57*
€ 809,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,00*
€ 798,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,56*
€ 786,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,72*
€ 774,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,69*
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 78,05*
Zubehör
Fluke
646858
ab € 59,94*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,19*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,22*
Zubehör
Fluke
668571
ab € 43,55*
Zubehör
Fluke
1277073
ab € 192,59*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 199,55*
Zubehör
Fluke
FLUKE C550
ab € 161,95*
Zubehör
Fluke
L210
ab € 48,09*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,84*
Zubehör
Fluke
3971191
ab € 131,77*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK225
ab € 214,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.