Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolations-Multimeter FLUKE 1577 600MOhm IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17646029
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Isolations-Multimeter FLUKE 1577, Typ=FLUKE 1577, Isolationswiderstand max.=600 MΩ, Isolationswiderstand min.=600 MΩ, Kurzschlussstrom=1 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Multimeter Remote Probe Test Leads Alligator Clips Hard Case Four AA Alkaline Batteries Quick Reference Guide CD ROM with Manual, Messfunktionen=AC/DC Voltage Auto-Discharge Resistance Continuity AC/DC Milliamps, Schutzart=IP40, Tester Typ=Isolations-Multimeter, Weitere Messbereiche=Gleich-/Wechselspannung: 1 kV Wechsel-/Gleichstrom 400 mA Widerstand: 50 MΩ, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 712,52*
€ 759,40*
Frei Haus
ab € 692,55*
€ 760,27*
€ 5,95*
ab € 729,99*
€ 774,41*
Frei Haus
ab € 731,67*
€ 774,80*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 848,96*
€ 895,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,28*
€ 1.065,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,71*
€ 1.056,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,76*
€ 1.033,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,68*
€ 1.018,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,96*
€ 1.010,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,69*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,19*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,83*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 110,56*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 96,90*
Zubehör
Fluke
1640967
ab € 359,16*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,84*
Zubehör
RS Pro
7051279
ab € 416,00*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.