Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotester Fluke T5-600, 100A, 1kOhm, IP52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17641004
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T5-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Elektrotester Fluke T5-600, Typ=FLUKE T5-600, Leiterdurchmesser=12.9 mm, Strommessbereich max.=100 A, Widerstandsmessbereich max.=1 kΩ, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AA, Inhalt=Detachable Probes Instruction Sheet, Messfunktionen=Continuity Tester Current Tester, Schutzart=IP52, Serien=T5 Series
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,66*
€ 203,31*
Frei Haus
ab € 174,63*
€ 203,77*
Frei Haus
ab € 184,95*
€ 208,18*
Frei Haus
ab € 178,96*
€ 208,86*
Lager 115
37
Frei Haus
ab € 207,19*
€ 239,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Fluke
H5
ab € 38,19*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,49*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 29,12*
Zubehör
Fluke
2435108
ab € 78,58*
Zubehör
Fluke
Fluke T5-KIT-1
ab € 74,11*
Zubehör
Fluke
4089137
ab € 28,54*
Zubehör
Fluke
FLUKE LEADWRAP
ab € 10,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-600/62MAX+/1AC KIT
ab € 304,08*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,11*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.