Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 20mm Krokodilklemmen-Kit, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 20mm Krokodilklemmen-Kit, 10A
Fluke 20mm Krokodilklemmen-Kit, 10A
Fluke 20mm Krokodilklemmen-Kit, 10A
Fluke 20mm Krokodilklemmen-Kit, 10A
Fluke 20mm Krokodilklemmen-Kit, 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-7318973
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     Fluke T5-KIT-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Multimeter
Multitester
Nennstrom = 10A
Backenöffnung = 20mm

Elektrisches Prüfgerät, abnehmbare 4-mm-TP4-Messspitzen, Anleitungen (T5-H5-1 AC-Kit [T5-1000] einschließlich H5-Holster und 1 AC-Spannungsprüfer). Elektrische Multifunktionsprüfgeräte Fluke T5-600 und T5-1000. Elektrische Prüfgeräte der Serie Fluke T5 sind kompakte Werkzeuge zum Prüfen von Spannung, Durchgang und Strom. Mit einem T5-Modell muss der Benutzer lediglich Volt, Ohm oder Ampere auswählen, und das Prüfgerät erledigt den Rest. Der Strom bei geöffneter Zange ermöglicht das Prüfen von Strom bis 100 A, ohne den Stromkreis zu unterbrechen. Die robusten Messleitungen lassen sich ordentlich in der Rückseite des Prüfgeräts verstauen, sodass der T5 leicht in Ihrer Werkzeugtasche verstaut werden kann. Die abnehmbaren SlimReach™-Prüfspitzen sind für nationale Elektrostandards angepasst. Die Messleitungen nehmen optionales Zubehör wie Clips und Spezialprüfspitzen auf. Der optionale H5-Holster lässt Sie den T5 an Ihrem Gürtel befestigen. Spannungsmessbereich: Bis zu 600 V (T5-600) oder 1000 V (T5-1000) Optionen: T5-600 - ; 291-9372 291-9372 T5-1000 - ; 292-1230 292-1230. Eigenschaften und Vorteile. Drei Prüfgeräte in einem kompakten Werkzeug Automatische Messung von Wechsel- und Gleichspannung (bis zu 1000 V) mit präziser digitaler Auflösung Zeigt Widerstand bis 1000 Ω an Einfache und genaue Strommessung bei offener Zange Durchgangssummer Kompakte Bauweise mit praktischer Tastkopfablage Robust genug, um einem Sturz aus 3 m (10 Fuß) Höhe standzuhalten Die abnehmbaren SlimReach-Tastkopfspitzen sind für nationale Elektrostandards angepasst Messleitungen nehmen Fluke Prüfklemmenzubehör auf Kann viel länger als Magnetprüfgeräte verbunden bleiben Automatischer Abschaltmodus, um die Batterielebensdauer zu verlängern (Betrieb mit 2 AA-Batterien) Abmessungen: 30,5 x 51 x 203 mm Gewicht: 300 g Sägeöffnung 12,9 mm. Zulassungen. UL, CSA, VDE. Normen. EN61010-1 KAT. III 600 V. Optionales Zubehör:. H5-Holster mit Gürtelschlaufe für T5-600/T5-1000 - ; 292-1246 292-1246 Krokodilklemmen AC285 für T5-Prüfgeräte - ; 451-1431 451-1431 T5-Holster, problematische Krokodilklemmen - ; 731-8973 731-8973 T5-Ersatzkabelsatz - ; 754-1246 754-1246
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Backenöffnung:
20mm
Weitere Suchbegriffe: multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 7318973, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Fluke, FlukeT5KIT1, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3402566
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.