Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 750V, 10MHz, 40MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17604945
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     38XR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=38XR-A, Anzeige-Zähler=-999, Batterielebensdauer=150 h, Frequenz, max.=10 MHz, Frequenz, min.=100 Hz, Gewicht=400 g, Messspannung – AC max.=750 V, Messspannung – AC min.=1 V, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=1 V, Widerstandsmessbereich max.=40 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=1 kΩ, Anzahl der Ziffern=4-3/4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Battery Test dBm Diode Test Capacitance Frequency Inductance Resistance Temperature, Weitere Messbereiche=Kapazität: 40 nF bis 400 μF Tastgrad: 0 bis 90 % dBm: -13 bis 50 dBm Induktivität: 4 mH bis 40 H Temperatur: -20 bis 1300 °C, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V, Strommessbereich=AC: 100 μA ... 10 A DC: 100 μA ... 10 A
Weitere Suchbegriffe: Multitester, beha amprobe multimeter cat iii, multimeter, multimeter beha, Multimeter, digital
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,62*
€ 258,23*
Frei Haus
ab € 231,09*
€ 258,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,98*
€ 261,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 238,59*
€ 266,51*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 278,40*
€ 310,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,79*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,08*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,27*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,42*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 154,98*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,14*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.