Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Multimeter, MX-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17602402
Hersteller:
     Metrix
Herst.-Nr.:
     MX-1
EAN/GTIN:
     3760171415931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Analog-Multimeter, Typ=MX-1, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Strommessbereich max. – AC=10 A, Strommessbereich max. – DC=10 A, Strommessbereich min. – AC=50 µA, Strommessbereich min. – DC=50 µA, Widerstandsmessbereich max.=2 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=200 Ω, Batterietyp=1x AA, Kalibriert=Ja, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Capacitance, Diode Test, Resistance, dB, Temperature, Weitere Messbereiche=dB: -6 bis 66 dB, Messbereich Spannung=AC: 5 V ... 1.5 kV DC: 150 mV ... 1.5 kV, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
65 mm
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
684,28 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,67*
€ 237,77*
Frei Haus
ab € 209,34*
€ 237,78*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 219,21*
€ 246,34*
Frei Haus
ab € 217,16*
€ 249,89*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 225,43*
€ 252,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
Chauvin Arnoux
AT0070
ab € 23,01*
Zubehör
Chauvin Arnoux
AT0071
ab € 23,06*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,40*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 22,49*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,67*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298071
ab € 47,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
AE0216
ab € 93,63*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120303
ab € 278,26*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120402
ab € 130,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 176,11*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,64*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,75*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,35*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.