Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenklemmen, 2 Stück 600V 3A Nickel Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17600022
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     AC280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Hakenklemmen, 2 Stück, Typ=AC280, Grösse (Durchmesser)=2 mm, Nennspannung=600 V, Nennstrom=3 A, Zangenöffnung max.=6.4 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Schwarz Rot, Isoliermaterial=Silikon-Kautschuk, Klemmentyp=Hakenklemme, Kontaktmaterial=Nickel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
45 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
65 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,69*
€ 57,15*
€ 5,46*
ab € 45,97*
€ 57,15*
Frei Haus
ab € 47,01*
€ 57,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,67*
€ 57,85*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 61,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 435,52*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 867,23*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 724,38*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 827,51*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 643,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.