| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17510240 Herst.-Nr.: TLLY4400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED, Typ=TLLY4400, Blickwinkel=50 °, Durchlassspannung (Vf)=2.4 V, Durchlassstrom (If)=7 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=1.2 mcd, Spitzenwellenlänge=585 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Gelb zerstreut, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | PH | Höhe: | 3 mm | Nettogewicht: | 0,100 g | Tiefe: | 33 mm | Bruttogewicht: | 0,1 g | Breite: | 3 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541410000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,131* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0918* | € 0,1698* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,122* | € 0,246* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,16* | € 0,29* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,2535* | € 0,6605* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|