Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 60V, 300mA, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17130701
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PMBF170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
feldeffekttransistor
MOSFET, Typ=PMBF170, Ausschaltverzögerung=12 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=3 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=300 mA, Leistungsverteilung (PV)=830 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=3.8 Ω, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0537*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.