Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 50V, 220mA, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17101930
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSS138G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
MOSFET, Typ=BSS138G, Abfallzeit=7 ns, Anstiegzeit=9 ns, Ausschaltverzögerung=20 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=50 V, Einschaltverzögerung=2.5 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=220 mA, Leistungsverteilung (PV)=360 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=1.1 Ω, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,199*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3453*
€ 0,41091
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3353*
€ 0,39901
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.