Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinleistungstransistor, NPN, 45V, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17101459
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC337-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Trennverstärker Halbleiterbaustein
Kleinleistungstransistor, Typ=BC337-40, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=400, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=45 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=700 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=800 mA, Leistungsverteilung (PV)=625 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=100 MHz, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9029
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0478*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0601*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0607*
€ 0,098*
Lager 115
4224
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0487*
€ 0,1036*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 76,77*
€ 95,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.