Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 30V, 2.2A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17100990
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     FDN337N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
MOSFET, Typ=FDN337N, Abfallzeit=4 ns, Anstiegzeit=10 ns, Ausschaltverzögerung=17 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=4 ns, Gate-Source-Spannung=8 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=2.2 A, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=70 mΩ, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Weitere Suchbegriffe: mosfet fairchild semiconductor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3305*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6773*
€ 0,80599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5889*
€ 0,70079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4805*
€ 0,5718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4705*
€ 0,5599
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4305*
€ 0,5123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4205*
€ 0,5004
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3305*
€ 0,3933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.