| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17014419 Herst.-Nr.: DSEI2X101-12A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdiode, Typ=DSEI2X101-12A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=2.13 V, Durchlassstrom (If)=91 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=900 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=40 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=3 mA, Bauform=SOT-227B, Konfiguration=Zweifach parallel, Montageart=Verschraubung, Verpackung=Röhre Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | PH | Höhe: | 16 mm | Nettogewicht: | 36 g | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 36 g | Breite: | 25 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541100000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,52* | € 11,70* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 37,61* | € 43,72* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,12* | € 50,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,61* | € 55,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 41,62* | € 56,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|