Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSEI2x101-12A SOT-227-4 1200 V 91 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160717-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2x101-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IXYS Standarddiode DSEI2x101-12A SOT-227-4 1200 V 91 A

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 100 A · Durchlassspannung U(F): 1.87 V · Durchlassstrom I(F): 91 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-227-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Gehäuse · Sperrspannung U(R): 1200 V · Sperrstrom I(r): 3 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 150 ns

Hinweis:
Eventuell abweichend zum Herstellerdatenblatt erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Marke:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-227-4
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSEI2x101-12A
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
91 A
Durchlassspannung U(F):
1.87 V
Durchlassspannung Referenz:
100 A
Sperrstrom I(r):
3 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1200 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
150 ns
Sperrspannung U(R):
1200 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, diodenmodul ixys, diodenmodul, gleichrichterdiode 1200v, IXYS, DSEI2x101-12A, 192-433, fred schnelle diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 41,81*
€ 50,91*
1
€ 4,00*
ab € 40,03*
€ 55,63*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 41,53*
€ 56,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.