Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 200V 123A 35ns SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17014407
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2X121-02A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=DSEI2X121-02A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.10 V, Durchlassstrom (If)=123 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1.3 kA, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=35 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=1 mA, Bauform=SOT-227B, Konfiguration=Zweifach parallel, Montageart=Verschraubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 2,518*
€ 3,52*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 2,606*
€ 3,885*
10
Frei Haus
ab € 27,93*
€ 33,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,885*
€ 4,62315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,745*
€ 4,45655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,454*
€ 4,11026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,224*
€ 3,83656
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,056*
€ 3,63664
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,606*
€ 3,10114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.