Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Tafelmontage Diode Isoliert, 200V / 123A, 12-Pin SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS Tafelmontage Diode Isoliert, 200V / 123A, 12-Pin SOT-227B
Artikel-Nr.:
     108EL-1775341
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2X121-02A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max. = 123A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Isoliert
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 12
Maximaler Spannungsabfall = 1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.3kA

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max.:
123A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
12
Maximaler Spannungsabfall:
1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.3kA
Weitere Suchbegriffe: PIN-Diode, Schaltdiode, diodenmodul ixys, diodenmodul, gleichrichterdiode sot-227b, 1775341, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSEI2X12102A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 31,20*
€ 38,91*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 41,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 389,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.