Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 150mA 100V SOD-323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000872
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4148WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
Kleinsignaldiode, Typ=1N4148WS, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=855 mV, Kapazität=2 pF, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=150 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=4 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Spitzensperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=620 K/W, Bauform=SOD-323F, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0676*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0759*
Lager 115
1442
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0231*
€ 0,0808*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 76,77*
€ 98,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.