Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 150mA 100V SOD-123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000727
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4148W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
Kleinsignaldiode, Typ=1N4148W, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=855 mV, Kapazität=2 pF, Leistungsverteilung (PV)=400 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=150 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=4 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Spitzensperrstrom=50 µA, Thermischer Widerstand=312 K/W, Bauform=SOD-123F, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,015 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,0688*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,0763*
Lager 115
3277
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0386*
€ 0,081*
2 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 4,24*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 91,01*
€ 115,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.