Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 8.4 ... 16.2V, 24V, 4A, 96W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16996570
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CD5.243
EAN/GTIN:
     875404001416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, Typ=CD5.243, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=4 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=32 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=16.2 V, Eingangsspannung, min.=8.4 V, Höhe=124 mm, Isolationsspannung=500 V, Länge=102 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1056000 h, Nennleistung=96 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=CD- Series
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,17*
€ 184,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,06*
€ 184,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,79*
€ 191,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,60*
€ 201,24*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 209,06*
€ 263,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,51*
€ 313,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
YRM2.Diode
ab € 64,13*
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 169,55*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 243,42*
Zubehör
Puls
ZM11.SIDE
ab € 5,93*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,74*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.