Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 60V 20A 420W USB / RS232 / Ethernet CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16985166
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     CPX400SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Labornetzgerät, Typ=CPX400SP, Ausgangsleistung=420 W, Ausgangsspannung 1, Max.=60 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=20 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=5 °C, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=110 V, Reaktionszeit=250 µs, Welligkeit & Rauschen (V)=3 mV 15 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse DB9-Buchse RJ45-Buchse, Anzeigedisplay=LED, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB RS232 Ethernet, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=-999, Serien=CPX Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
260 mm
Tiefe:
545 mm
Bruttogewicht:
5350 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 908,05*
€ 1.028,47*
€ 5,90*
ab € 936,08*
€ 1.058,81*
Frei Haus
ab € 927,08*
€ 1.077,31*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 1.002,52*
€ 1.130,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,23*
€ 1.344,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,99*
€ 1.330,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,72*
€ 1.276,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,50*
€ 1.240,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,52*
€ 1.193,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,16*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,15*
Zubehör
Aim-TTi
GPIB-1A
ab € 118,07*
Zubehör
Aim-TTi
RM460
ab € 171,58*
Zubehör
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 15,90*
Zubehör
Tenma
76-126
ab € 4,61*
Zubehör
Tenma
76-008
ab € 6,09*
Zubehör
Tenma
76-009
ab € 6,12*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,28*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,03*
Zubehör
Multicomp
PE00032
ab € 3,78*
Zubehör
Multicomp
PL09614
ab € 3,57*
Zubehör
Pomona
6248-12-0
ab € 12,35*
Zubehör
Silvertronic
129245
ab € 6,96*
Zubehör
Volex
17505
ab € 9,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.