Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi CPX400SP Digital Labornetzgerät 420W, 0 → 60V / 0 → 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Aim-TTi CPX400SP Digital Labornetzgerät 420W, 0 → 60V / 0 → 20A
Aim-TTi CPX400SP Digital Labornetzgerät 420W, 0 → 60V / 0 → 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-7377180
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     CPX400SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Serie = CPX
Modellnummer = CPX400SP
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 110 → 240V ac
Ausgangsstrom = 0 → 20A
Nennleistung = 420W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur max. = +40°C

Benutzerhandbuch, Netzkabel und CD mit der Treibersoftware. CPX400S, SA und SP, Einfachausgang 60 V, 20 A, 420 W PowerFlex. Die CPX400S ist eine Einfachausgangsversion der meistverkauften CPX400-Serie von PowerFlex Netzteileinheiten mit zwei Ausgängen. Es ist in drei Versionen erhältlich, nur manuelle Steuerung (CPX400S), mit isolierter analoger Fernbedienung (CPX400SA) oder mit einer kompletten Reihe von digitalen Busschnittstellen (CPX400SP). Die ultrakompakte Bauweise benötigt minimalen Platz für Werkbank oder Rack, und Fernbedienungsversionen umfassen rückseitige Anschlussklemmen. Für ein optionales GPIB-Modul siehe Best.-Nr. 144-5481. PowerFlex-Regelung mit 420 Watts Gesamtleistung Bis zu 60 V und bis zu 20 A in einem 420-W-Leistungsbereich Echte analoge Steuerungen mit digitalen Verbesserungen S-Lock-Funktion sperrt Spannungs- und Stromeinstellungen auf Knopfdruck Bereichssteuerungstasten bieten eine feste Reichweite oder PowerFlex-Bedienung Variabler Überspannungsschutz (OVP) und Überstromschutz (OCP) Ultrakompaktes 3-HE-Viertel-Rack-Gehäuse Rückseitige Klemmen zusätzlich zu den Frontklemmen (CPX400SA und CPX400SP) Galvanisch getrennte echte analoge Fernbedienung (CPX400SA) Komplettes Sortiment an Busschnittstellen, RS232, USB, LXI-konformes LAN
Weitere Informationen:
Serie:
CPX
Modellnummer:
CPX400SP
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
110 → 240V ac
Ausgangsstrom:
0 → 20A
Nennleistung:
420W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, labornetzgerät 20a, labornetzgerät, tti labornetzgerät, 7377180, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, CPX400SP, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 908,05*
€ 1.028,47*
€ 5,90*
ab € 937,10*
€ 1.059,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 927,08*
€ 1.077,31*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 1.002,52*
€ 1.130,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,31*
€ 1.282,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,04*
€ 1.266,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,54*
€ 1.215,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,92*
€ 1.138,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,08*
€ 1.103,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,16*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,15*
Zubehör
Aim-TTi
GPIB-1A
ab € 118,07*
Zubehör
Aim-TTi
RM460
ab € 171,58*
Zubehör
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 15,90*
Zubehör
Tenma
76-126
ab € 4,61*
Zubehör
Tenma
76-008
ab € 6,09*
Zubehör
Tenma
76-009
ab € 6,12*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,28*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,03*
Zubehör
Multicomp
PE00032
ab € 3,78*
Zubehör
Multicomp
PL09614
ab € 3,57*
Zubehör
Pomona
6248-12-0
ab € 12,35*
Zubehör
Silvertronic
129245
ab € 6,96*
Zubehör
Volex
17505
ab € 9,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.