Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Bleisäure, 12V, 3.4Ah, Flachsteckzunge, 4.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16934012
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20341
EAN/GTIN:
     609201129222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Akku, Typ=FG20341, Breite=67 mm, Höhe=60 mm, Kapazität=3.4 Ah, Länge=134 mm, Spannung=12 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 mm, Chemie=Bleisäure, Code Batteriegrösse=-999, Serien=FG Series
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,3404*
€ 16,4604*
2 Tage
215
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 17,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 13,59*
€ 20,25*
€ 8,95*
ab € 13,66*
€ 20,40*
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 48,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,93*
Zubehör
Hirschmann
932146101
ab € 1,22*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,64*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,64*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.