Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM FG20341 12 V 3,4Ah Blei Akku/ Blei-Vlies Akku AGM VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM FG20341 12 V 3,4Ah Blei Akku/ Blei-Vlies Akku AGM VRLA
FIAMM FG20341 12 V 3,4Ah Blei Akku/ Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-2015
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20341
EAN/GTIN:
     4250889643164
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Wartungsfreier Marken Blei-Vliesakku / (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von FIAMM. Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG -Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
3,4 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
134 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
66 mm
Gewicht:
1.3 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,3404*
€ 16,4604*
2 Tage
215
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 17,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 13,59*
€ 20,25*
€ 8,95*
ab € 13,66*
€ 20,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 13,88*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,4604*
€ 19,5879
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,4404*
€ 19,5641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8304*
€ 17,6482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,9404*
€ 16,5891
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,3704*
€ 15,9108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3404*
€ 13,4951
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,93*
Zubehör
Hirschmann
932146101
ab € 1,22*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,64*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,64*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.