Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AA, 1.2V, 2.6Ah, Packung à 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901608
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05716101404
EAN/GTIN:
     4008496745975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=05716101404, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2.6 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=HR6, Serie=Professional
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
129 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,62*
€ 3,51*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,17*
€ 10,90*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 8,49*
€ 11,24*
2 Tage
1996
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 11,48*
Lager 115
58
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,69*
€ 15,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,6725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,785*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,36*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,505*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.