Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AA, 1.2V, 2.1Ah, Packung à 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901606
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706101402
EAN/GTIN:
     4008496550654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=56706101402, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2.1 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=HR6, Serie=Longlife
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
2
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,80*
€ 2,23*
4 Tage
21
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,88*
€ 3,55*
9 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 3,67*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 3,77*
Lager 115
14
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 9,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
535-416893-00
ab € 6,88*
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 4,07*
Ähnlich
Varta
56714 101 402
ab € 2,785*
Ähnlich
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Ähnlich
Varta
48078
ab € 1,78*
Ähnlich
Varta
06127 101 401
ab € 1,60*
Ähnlich
Varta
48272
ab € 1,865*
Ähnlich
Varta
56816 101 404
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.