Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AAA, 1.2V, 800mAh, Packung à 2 Stück


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901605
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56703101402
EAN/GTIN:
     4008496550579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=56703101402, Durchmesser=10.5 mm, Höhe=44.5 mm, Kapazität=800 mAh, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AAA, IEC-Code=HR03, Serie=Longlife
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
118 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
77 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,78*
€ 2,17*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,64*
€ 3,22*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,78*
€ 3,40*
2 Tage
897
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,41*
Lager 115
31
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 8,82*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 8,82*
€ 10,50
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 7,54*
€ 8,97
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 7,08*
€ 8,43
pro Blister
ab 25 Blistern
€ 6,64*
€ 7,90
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 6,60*
€ 7,85
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 6,55*
€ 7,79
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 6,30*
€ 7,50
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 3,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
535-417005-00
ab € 4,73*
Ähnlich
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Ähnlich
Varta
05703 301 402
ab € 2,505*
Ähnlich
Varta
48077
ab € 1,80*
Ähnlich
Varta
06127 101 401
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.