Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AA, 1.2V, 2.1Ah, Packung à 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901596
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706101404
EAN/GTIN:
     4008496550692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=56706101404, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2.1 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=HR6, Serie=Longlife
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1320
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 5,86*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,76*
€ 5,91*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,94*
€ 6,11*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,17*
€ 6,41*
Lager 115
53
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 9,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,7425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,505*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,22*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.