Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD SMD, @ 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16561666
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFE61PT472C1H9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Durchführungskondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Ferrit-SMD, Typ=NFE61PT472C1H9L, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=1 kHz, Höhe=1.6 mm, Induktivität=-999, Länge=6.8 mm, Nennspannung (DC)=50 V, Nennstrom=2 A, Pins=3, Anschlussart=Löten, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Produktart=EMV-Störschutzfilter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=NFE61P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,42*
Lager 115
2873
3
€ 5,95*
ab € 0,4024*
€ 0,7953*
2
€ 5,90*
ab € 0,206*
€ 0,825*
1 Tag
24611
5
€ 14,99*
ab € 0,306*
€ 0,873*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7953*
€ 0,94641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5948*
€ 0,70781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5748*
€ 0,68401
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4724*
€ 0,56216
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,4024*
€ 0,47886
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,3859* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.