Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NFE61HT / PT Durchführungskondensator 4.7nF, 50V dc / 2A, -25°C → +85°C, 6.8 x 1.6 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669702
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFE61PT472C1H9L
EAN/GTIN:
     5059043294902
Suchbegriffe:
Drosselspule
Durchführungskondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = NFE61HT / PT

NFE61HT / PT. SMD EMI-Filterkondensatoren für direkte Spannung Hochstromausführung Zur Verwendung in Kommunikations-, TV- und Camcorder-Geräten
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
NFE61HT / PT
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, SMD Ferrit, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd ferrit murata, netzentstörfilter, smd kondensator 50v, 1669702, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Durchführungskondensatoren, Murata, NFE61PT472C1H9L, Passive Components, Capacitors, Feedthrough Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,42*
1 Tag
2873
3
€ 5,95*
ab € 0,4024*
€ 0,8053*
2
€ 5,90*
ab € 0,204*
€ 0,82*
1 Tag
44101
5
€ 14,99*
ab € 0,306*
€ 0,873*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.050,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.