Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.56mm² Verzinntes Kupfer Rot 7056 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15525126
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7056 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=7056 RD005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung max.=150 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.56 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=7056, Konformität mit Normen=CA Prop 65 CSA AWM A/B CSA FT1 MIL-W-16878E Type B UL AWM 1429
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
57 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
222 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 rot, litze, litze rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 36,84*
€ 49,57*
€ 8,95*
ab € 48,56*
€ 66,26*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 49,04*
€ 68,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 68,04*
€ 80,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,93*
€ 78,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,64*
€ 70,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,53*
€ 68,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,66*
€ 66,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,04*
€ 58,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,63467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.