Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,7316 mm2, 20 100ft Rot PVC isoliert 7/28 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778235
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7056 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,7316 mm2
Mantelfarbe = Rot
AWG = 20
Aderlitzen = 7/28
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 7056
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,7316 mm2
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
20
Aderlitzen:
7/28
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
7056
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 rot, litze, litze rot, 2778235, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 7056RD005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 36,67*
€ 49,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,67*
€ 66,45*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 49,25*
€ 68,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,45*
€ 79,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,18*
€ 77,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,61*
€ 73,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,44*
€ 67,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,41*
€ 65,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,67*
€ 57,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,62234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.