Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.24mm² Verzinntes Kupfer Weiss 7054/19 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15524798
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7054/19 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=7054/19 WH001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung max.=150 V, Originalverpackung=305 m, Querschnitt=0.24 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Farbe Ummantelung=Weiss, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=7054/19, Konformität mit Normen=CA Prop 65 CSA AWM CSA FT1 MIL-W-16878E Type B UL AWM 1429
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
60 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
1136 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 101,37*
€ 128,25*
Frei Haus
ab € 149,06*
€ 189,94*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 232,94*
€ 360,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 360,14*
€ 428,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 351,55*
€ 418,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 261,12*
€ 310,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 255,90*
€ 304,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 232,94*
€ 277,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,76374* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.