Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,25 mm2, 24 30m Weiß PVC isoliert 7/0,20 mm Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773743
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7054/19 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,25 mm2
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 24
Aderlitzen = 7/0,20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Serie = 7054
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm2
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
24
Aderlitzen:
7/0,20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
7054
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg24 weiss, litze, litze awg24, 2773743, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 705419WH001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 121,06*
€ 5,90*
ab € 101,46*
€ 126,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 234,51*
€ 361,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 121,06*
€ 144,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 119,81*
€ 142,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 113,08*
€ 134,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 104,44*
€ 124,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 93,73*
€ 111,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,30732* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.