Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15445705
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     E192.24.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 40.5 mm mit Getriebe, Typ=E192.24.5, Durchmesser Gehäuse=40.5 mm, Flanschdurchmesser=40.5 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=830 min -1 , Länge=116.5 mm, Nenndrehmoment=200 Nmm, Nenndrehzahl=575 min -1 , Nennleistung=22.8 W, Nennspannung=24 VDC, Nennstrom=950 mA, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=15 mm, Anschlussart=Lötösen, Art des Getriebekopfs=Planetengetriebe, Serien=E192 Series, Untersetzung=5:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
39 mm
Tiefe:
116 mm
Bruttogewicht:
385 g
Breite:
39 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotoren micromotors, getriebemotor, getriebemotor 20 ncm, DC Motor, 40.5 mm, with Gearbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
34
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 120,98*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 123,34*
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 137,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
250521
ab € 299,69*
Zubehör
Maxon
403112
ab € 256,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.