Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenplatte 3 HE/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15252952
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-195
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Seitenplatte, Typ=34560-195, Höhe=133.4 mm, Höheneinheiten=3, Lochabstand=15 mm, Abschirmung=EMV-geschirmt, Art der Frontplatte=Seitentyp F, Farbe Frontplatte=Aluminium, Geeignet für=19" Subracks, Material Frontplatte=Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
32
1
€ 5,95*
ab € 12,50*
€ 18,07*
4
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 18,40*
2 Tage
10
1
€ 5,80*
ab € 13,26*
€ 18,67*
1
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 18,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24562-199
ab € 7,99*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,71*
Zubehör
nVent
24562-197
ab € 6,96*
Zubehör
Schroff
24560-083
ab € 41,64*
Zubehör
Schroff
24560-197
ab € 7,38*
Zubehör
Schroff
34562-885
ab € 2,88*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 37,21*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 53,07*
Zubehör
Schroff
24564-197
ab € 7,37*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 10,70*
Zubehör
Schroff
24564-199
ab € 6,59*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,54*
Zubehör
Schroff
34563044
ab € 33,77*
Zubehör
Schroff
34562-871
ab € 35,73*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.