Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalengehäuse 1551 35x50x15mm Schwarz ABS IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15034806
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551FBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Schalengehäuse, Typ=1551FBK, Aussenmass Breite=35 mm, Aussenmass Höhe=15 mm, Aussenmass Tiefe=50 mm, Innenmass Breite=30.17 mm, Innenmass Höhe=11 mm, Innenmass Tiefe=45.17 mm, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP54, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999, Serie=1551
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,80*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,83*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,39*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,52*
Lager 115
257
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,63*
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,97*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.