Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 200mm, 16kg, Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872120
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2601-0020
EAN/GTIN:
     4250396803150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Teleskopschiene, Typ=DZ2601-0020, Ausziehlänge=209 mm, Dicke=12.7 mm, Gewicht=440 g, Ladeleistung=16 kg, Schienenbreite=26.3 mm, Schienenlänge=200 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
pro Paar
€ 9,50*
ab € 24,70*
€ 33,70*
pro Paar
€ 8,95*
ab € 28,63*
€ 39,97*
1 Tag
330
pro Satz
€ 5,90*
ab € 29,70*
€ 40,17*
Lager 115
27
pro Paar
Frei Haus
ab € 27,95*
€ 40,53*
1 Tag
157
pro Paar
€ 10,00*
ab € 17,60*
€ 40,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,41*
€ 44,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,61*
€ 38,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.