Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900620 Auszugsschienensatz 2601 L=200mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900620
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2601-0020
EAN/GTIN:
     4067201166139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Extrem kompaktes Profil.


  • Universallochraster.


  • Geräuschdämpfung aller Endanschläge.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Seitenneutrale Montage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.




Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Euro-Schraube 6 mm/
Holzschraube 4 mm.
Max. Kopfhöhe 2 mm/Ø7,8 mm. Horizontalmontage nicht
empfohlen.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der
maximale Lastwert erzielt wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
200 mm
Auszug +/- 3,2:
209 mm
A:
128 mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
Lastwert / Paar:
16 kg
Gewicht / Paar:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, Vollauszug, Auszugsschienen, Auszugsschiene, drawer slides, Auszugschiene, Teleskopschiene, telescopic slides, DZ 2601, DZ2601
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
pro Paar
€ 9,50*
ab € 24,51*
€ 33,64*
pro Paar
€ 8,95*
ab € 28,57*
€ 39,63*
2 Tage
226
pro Satz
€ 5,90*
ab € 29,58*
€ 39,83*
1 Tag
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 27,94*
€ 40,20*
Lager 183
157
pro Paar
€ 10,00*
ab € 17,60*
€ 40,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,34*
€ 43,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paar
ab 25 Paar
€ 27,62*
€ 32,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paar
ab 100 Paar
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paar
ab 250 Paar
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.