Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelvollauszug ACCURIDE 200mm 16kg hell chromatiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugelvollauszug ACCURIDE 200mm 16kg hell chromatiert
Kugelvollauszug ACCURIDE 200mm 16kg hell chromatiert
Kugelvollauszug ACCURIDE 200mm 16kg hell chromatiert
Artikel-Nr.:
     4708-5118020
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2601-0020
EAN/GTIN:
     4250396803150
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelvollauszug ACCURIDE 200mm 16kg hell chromatiert

durch 2 Kugelkäfige geführt, Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position, 32 mm Lochbild
Weitere Informationen:
Auszugweg:
209 mm
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Belastbarkeit:
16 kg
Breite:
12.7 mm
Einbaubreite:
12.9 - 13.1 mm
Halterung:
Rasterung in geschlossener Position
Länge:
200 mm
Farbe:
Hell
Packung:
1 Paar
Montage:
Korpusseite
Produktart:
Auszug
Material:
Stahl
Auszugsart:
Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Hell verzinkt
Schnelltrennung:
nein
Veredelung:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
23
pro Paar
€ 9,50*
ab € 24,51*
€ 33,64*
pro Paar
€ 8,95*
ab € 28,57*
€ 39,63*
2 Tage
230
pro Satz
€ 5,90*
ab € 29,58*
€ 39,83*
1 Tag
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 27,94*
€ 40,20*
2 Tage
157
pro Paar
€ 10,00*
ab € 17,60*
€ 40,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,07*
€ 39,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,02*
€ 33,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.