Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 2-Leiter, Orange, 57.5 x 32.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14829911
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1292
EAN/GTIN:
     4017332072618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussplatte 2-Leiter, Typ=2006-1292, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=32.9 mm, Länge=57.5 mm, Aufnahmeschaft=End- & Zwischenplatte, Farbe Zubehör=Orange, Geeignet für=-999, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Abschlussplatte 2-Leiter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2484*
€ 0,3784*
2 Tage
135
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,27856*
€ 0,41856*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,42*
2 Tage
86
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2808*
€ 0,4208*
Lager 115
7
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-1201
ab € 0,78*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-1204
ab € 0,7534*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-1207
ab € 1,758*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-7114
ab € 1,714*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2006-7192
ab € 0,2148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.