Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1201 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2006-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2006-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2006-1201 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     5497-2382011
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
57 A
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,865*
€ 1,105*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,83965*
€ 1,21965*
2 Tage
242
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,22*
4 Tage
1739
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,22*
5 Tage
968
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,84371*
€ 1,22371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5729*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,301*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4844*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.