Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1207 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2006-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2006-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2006-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2006-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27044922
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,758*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,188*
€ 2,60372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,048*
€ 2,43712
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,758*
€ 2,09202
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1291
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1292
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1293
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1294
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-511
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-549
ab € 0,2104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.