Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, Käfigzugfederklemme, 2 Pole, 800V, 24A, 0.25 ... 2.5mm², Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14829809
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1202
EAN/GTIN:
     4017332997300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Reihenklemme, Typ=2001-1202, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Nennspannung=800 V, Nennstrom=24 A, Positionen=2, Raster=4.2 mm, Farbe Klemmenblock=Orange, Kabelbasierte Verbindung=Käfigzugfederklemme, Konformität mit Normen=ATEX CCA CSA cURus DNV Germanischer Lloyd KEMA-KEUR LLOYDSREG
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,3534*
€ 0,4734*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,39412*
€ 0,52412*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,53*
100
€ 5,46*
ab € 0,4193*
€ 0,5593*
Lager 115
60
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1293
ab € 0,2148*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-414
ab € 1,966*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-416
ab € 2,015*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-190
ab € 11,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.