Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, Käfigzugfederklemme, 4 Pole, 800V, 24, 1.5mm², Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14829469
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1402
EAN/GTIN:
     4017332998680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Reihenklemme, Typ=2001-1402, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Kabelnennquerschnitt (mm²)=1.5 mm², Nennspannung=800 V, Nennstrom=24 A, Positionen=4, Raster=4.2 mm, Farbe Klemmenblock=Orange, Kabelbasierte Verbindung=Käfigzugfederklemme, Konformität mit Normen=ATEX CCA CSA cURus DNV Germanischer Lloyd KEMA-KEUR LLOYDSREG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,525*
€ 0,675*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,76*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6194*
€ 0,7994*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,638*
€ 0,818*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-171
ab € 0,08646*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,48045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-511
ab € 1,02425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1494
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-499
ab € 0,5556*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 3,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-412
ab € 1,952*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.