Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-511 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-511 Anschlussblock Grau
Wago 2001-511 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0049195
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
18 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,01425*
€ 1,25425*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,27*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0796*
€ 1,5396*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1012*
€ 1,5712*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,29264*
€ 1,59264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,25425*
€ 1,49256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19425*
€ 1,42116
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01425*
€ 1,20696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 125,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-171
ab € 0,0774*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-549
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-023
ab € 46,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-024
ab € 46,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.