Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herkömmliches Schnappschloss, 32mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14823286
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K210115D
EAN/GTIN:
     5013969901177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Herkömmliches Schnappschloss, Typ=K210115D, Breite=47 mm, Bügeldurchmesser=13.4 mm, Höhe=117 mm, Länge=32 mm, Farbe=Metall, Material=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
41 mm
Tiefe:
212 mm
Bruttogewicht:
208 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8302490099
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 9,43*
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,45*
€ 8,95*
ab € 6,57*
€ 9,60*
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 12,15*
Lager 115
98
€ 5,95*
ab € 7,85*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.